Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC AVC/18 CORRIM. INCL. VARIA. C/4AVP XSCA.AV60-80 - SCC AVC/18

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC AVC/18 CORRIM. INCL. VARIA. C/4AVP XSCA.AV60-80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160894390

Artikelnummer

FRISCC AVC/18

Herstellernummer

SCC AVC/18

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

ACCESSORIO PER SCALA INDUSTRIALE AD ALTEZZA VARIABILE AV60-AV80 - TELAIO CORRIMANO IN ALLUMINIO AD ALTEZZA VARIABILE PER SCALA AV60-AV80 CON n?18 GRADINI DOTATO DI: n? 4 PUNTONI E n? 4 PIASTRE DI FISSAGGIO CON CONTROPIASTRA art "SCC AVP"PER AGGANCIO RAPIDO CON BLOCCAGGIO MEDIANTE SPINA PASSANTE O CON VITE E BULLONE