FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/14 SCALA APPO.PRO VETR 3PZ FUNE C/BAS14+14+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 4.2...10.65 m
Transportlänge - 4.2 m
Anzahl der Sprossen - 42
Packung
1 ST
EAN
8052049762076
Artikelnummer
FRISCA V060N/14
Herstellernummer
SCA V060N/14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
4.2...10.65 m
Transportlänge:
4.2 m
Anzahl der Sprossen:
42
Breite:
1.2 mm
Anzahl der Elemente:
3
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
ja
Mit Leine:
ja
Mit Rädern:
ja
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein