FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/12 SCALA MULT. PRO VETR 2PZ MANUAL ZOP 11+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 3.54...6.1 m
Transportlänge - 3.54 m
Anzahl der Sprossen - 23
Packung
1 ST
EAN
8052049760515
Artikelnummer
FRISCA V045Z/12
Herstellernummer
SCA V045Z/12
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
3.54...6.1 m
Transportlänge:
3.54 m
Anzahl der Sprossen:
23
Breite:
1 mm
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
ja
Mit Leine:
nein
Mit Rädern:
nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein