Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-0 PONT.AL.PR. 160X80 C/1PIA EN M2,01 - EUR XHD-0

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-0 PONT.AL.PR. 160X80 C/1PIA EN M2,01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 0.84 m

  • Breite - 0.8 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160895076

Artikelnummer

FRIEUR XHD-0

Herstellernummer

EUR XHD-0

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

0.84 m

Breite:

0.8 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

2.01 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 2,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO