FRER SRL - FREX96DSX025X21S REL TIPOA 96X96 2TRIP+ALL A.115-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Funktion - für Wechselstromnetze 
- Ansprechwert Stromstärke 1 - 3...30 mA 
- Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...0 mA 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss 
- Mit abnehmbaren Klemmen - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8034120574211
Artikelnummer
FREX96DSX025X21S
Herstellernummer
X96DSX025X21S
Hersteller
FRE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
3...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0...0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
72 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
115...230 V
Spannungsmessbereich:
0...0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


