FRER SRL - FREX52DSX025X20L REL TIPOA 3MOD.DIN 2TRIP A.20 60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 3...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000988443
Artikelnummer
FREX52DSX025X20L
Herstellernummer
X52DSX025X20L
Hersteller
FRE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
3...30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0...0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20...60 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
20...60 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20...60 V
Spannungsmessbereich:
0...0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz