Startseite

FRER SRL - FREX48DSA030X20S REL TIPOA 48X48 2TRIP A.115-230V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREX48DSA030X20S REL  TIPOA 48X48 2TRIP A.115-230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 3...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...0 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001808108

Artikelnummer

FREX48DSA030X20S

Herstellernummer

X48DSA030X20S

Hersteller

FRE

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

3...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

0...0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

2 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

49 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

115...230 V

Spannungsmessbereich:

0...0 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

RELE’ DIFFERENZIALE DI TERRA ULTRA COMPATTO 48x48mm