Startseite

FRER SRL - FRETAT0901K0X05 TA MISURA 90 RESINA 1000/5A - TAT0901K0X05

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0901K0X05 TA MISURA 90 RESINA 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079723787

Artikelnummer

FRETAT0901K0X05

Herstellernummer

TAT0901K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

90 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 85x54 - 800÷2500A