FRER SRL - FRECSEZMD310 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD310 - CSEZMD310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...264 V
Nennspannung (Un) L-L - 320...460 V
Packung
1 ST
EAN
7449078348929
Artikelnummer
FRECSEZMD310
Herstellernummer
CSEZMD310
Hersteller
FRE
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...460 V
Frequenz:
49...51 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
ja
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Ausführung der Schnittstelle:
EN 62056-21
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP51


