FRACARRO - FRA999744 DT1000 RIV.2T.10,5 GHZ E SND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978079421
Artikelnummer
FRA999744
Herstellernummer
999744
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
22 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
46 mm