FRACARRO - FRA910378 AL24-BUS ALIMENTATORE 12V/2,4A - 910378
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 2400 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Klemme
Packung
1 ST
EAN
8016978102839
Artikelnummer
FRA910378
Herstellernummer
910378
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
2400 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Klemme
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Unterputz


