FRACARRO - FRA287828 BR1-PA BRET FO 1M SC/APC-SC/UPC - 287828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Ausführung der Steckdose - TV
Montageart - Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
8016978109630
Artikelnummer
FRA287828
Herstellernummer
287828
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Auslässe:
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung


