FRACARRO - FRA287684 RK9U 64PW RACK9U 600x450 PRO WALL - 287684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Packung
1 ST
EAN
8016978107223
Artikelnummer
FRA287684
Herstellernummer
287684
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
485 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005


