Startseite

FRACARRO - FRA287625 FSW-48GE4SFP2AC CORESWITCHL3 48GE4SFP2AC - 287625

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287625 FSW-48GE4SFP2AC CORESWITCHL3 48GE4SFP2AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • ISDN - nein

  • xDSL - nein

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

  • Mobilfunkstandard 4G (LTE) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106554

Artikelnummer

FRA287625

Herstellernummer

287625

Hersteller

FRA

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

xDSL:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Analog:

nein

USB:

nein

Leerchassis:

nein

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

IP00

Switch Layer 2+, in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita, e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano.Il supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente la corretta gestione del traffico IPTV.Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.