Startseite

FRACARRO - FRA287622 PSU1215TS ALIM.12V 1,5A M-JACK - 287622

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287622 PSU1215TS ALIM.12V 1,5A M-JACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106226

Artikelnummer

FRA287622

Herstellernummer

287622

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Wand

Alimentatore 12V 1,5A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.