Startseite

FRACARRO - FRA287611 PSU1830F ALIMENTATORE 18V 3A F - 287611

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287611 PSU1830F ALIMENTATORE 18V 3A F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 18...18 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978105953

Artikelnummer

FRA287611

Herstellernummer

287611

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

18...18 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Wand

Alimentatore 18V 3,0A su connettore F Maschio e spina europea.