FRACARRO - FRA287552 PSU1225J ALIMENTAT.12V 2,5A JACK - 287552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Stabilisiert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978103904
Artikelnummer
FRA287552
Herstellernummer
287552
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Alimentatore 12V 2,5A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x11, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.


