Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA287122 VI-PLS2 ADAT DEM VIM PLASILV GRI

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287122 VI-PLS2 ADAT DEM VIM PLASILV GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978087457

Artikelnummer

FRA287122

Herstellernummer

287122

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Silber

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per prese TV Demix - Serie VIMAR Plana - Argento