FRACARRO - FRA271182 SCD2-5416WTA MSW SCD2 5IN WB 4OUT FVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8016978103607
Artikelnummer
FRA271182
Herstellernummer
271182
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
4
Max. Stromaufnahme:
750 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


