FRACARRO - FRA270885 K120L/.B3 AMPLIF. SELETT B3 - 270885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Kombiverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978087679
Artikelnummer
FRA270885
Herstellernummer
270885
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Kombiverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Filtri amplificati di canale composti da 5 circuiti risonanti.La loro selettività permette di distribuire anche canali adiacenti.Sono state particolarmente curate l`insensibilità alle scariche e la stabilità alle variazioni di temperatura.Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +55°C. Confezione 1 pz.


