Startseite

FRACARRO - FRA270023 MINI POWER 24 PSU 24V 130MA MORSETTO - 270023

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270023 MINI POWER 24 PSU 24V 130MA MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 130 mA

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096657

Artikelnummer

FRA270023

Herstellernummer

270023

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

130 mA

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Wand

Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 130mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.