FRACARRO - FRA217349 LPV345HV ANT.LOG-PERIOD.NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 11.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Länge - 1.11 m
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8016978011155
Artikelnummer
FRA217349
Herstellernummer
217349
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
11.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Länge:
1.11 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
21...69
Frequenzband 2:
470...862 MHz
Omnidirektional:
nein


