FRACARRO - FRA042472 SK-DEFENDER64T SCHEDA RIC. DEFENDER 64T - 042472
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978102051
Artikelnummer
FRA042472
Herstellernummer
042472
Hersteller
FRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein


