FOSNOVA - FOS2235003400 ARGON 2.8 3500 100W 4K CLD CELL GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Max. Systemleistung - 100 W 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80° 
- Leuchtmittel - LED nicht austauschbar 
Packung
- 1 ST 
EAN
8016535139742
Artikelnummer
FOS2235003400
Herstellernummer
2235003400
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
100 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Gehäusefarbe:
grau
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Reflektor:
ohne


