FOSNOVA - FOS2235003400 ARGON 2.8 3500 100W 4K CLD CELL GRAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Max prestazioni del sistema - 100 W 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016535139742
Codice prodotto
FOS2235003400
Cod. produttore
2235003400
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
100 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
230...230 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per lampade di potenza:
100...100 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Riflettore:
Nessuno