Startseite

FOSNOVA - FOS2208327400 MILANO SMALL Q 832 LED 9W CLD SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535063009

Artikelnummer

FOS2208327400

Herstellernummer

2208327400

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP43

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Colori bianco RAL9010, metallizzato, satinato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm. LED 3000K - 700lm - CRI 80 - 38° - 50000h. A richiesta versione IP54