pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2208327400 MILANO SMALL Q 832 LED 9W CLD SAT

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535063009

Codice prodotto

FOS2208327400

Cod. produttore

2208327400

Produttore

FOS

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP43

Resistenza agli urti:

IK04

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Larghezza:

80 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Lunghezza:

80 mm

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Colori bianco RAL9010, metallizzato, satinato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm. LED 3000K - 700lm - CRI 80 - 38° - 50000h. A richiesta versione IP54