Startseite

FOSNOVA - FOS2204081068 ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2204081068 ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Dimmung DALI - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535123642

Artikelnummer

FOS2204081068

Herstellernummer

2204081068

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leistungsfaktor:

0.95

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2204081068 - ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA