pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2204081068 ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2204081068 ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Dimmerabile DALI - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535123642

Codice prodotto

FOS2204081068

Cod. produttore

2204081068

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Dimmerabile DALI:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Portalampada:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Fattore di potenza:

0.95

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2204081068 - ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD BIA