FOSNOVA - FOS2201031600 SINTESI 0103 40W L1148 CLD BIA SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8016535112530
Artikelnummer
FOS2201031600
Herstellernummer
2201031600
Hersteller
FOS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP40
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
210...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.92
Leiterquerschnitt:
1 mm²