FOSNOVA - FOS2201031600 SINTESI 0103 40W L1148 CLD BIA SOSP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Nessuno
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8016535112530
Codice prodotto
FOS2201031600
Cod. produttore
2201031600
Produttore
FOS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP40
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
210...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.92
Sezione del conduttore:
1 mm²