Startseite

FOSNOVA - FOS2201031439 SINTESI 0103 56W 3K L2276 CLD BIA PLAF

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201031439 SINTESI 0103 56W 3K L2276 CLD BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535144906

Artikelnummer

FOS2201031439

Herstellernummer

2201031439

Hersteller

FOS

Sintesi System - plafone asimmetrica 25° - UGR<22