Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK6093363 1674FC IT/DK/FEV300 KIT TESTER + FEV300/ - 6093363

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK6093363 1674FC IT/DK/FEV300 KIT TESTER + FEV300/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Isolation - ja

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112148921

Artikelnummer

FLK6093363

Herstellernummer

6093363

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

ja

Prüfgerät für Photovoltaik:

nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

ja

Messgerät für Luftdruckmessung:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

nein

Questo versatile kit abbina il tester di installazione multifunzione Fluke 1674 FC al kit adattatore per test di stazioni di ricarica EV Fluke FEV300, offrendo una soluzione completa per test, messa in servizio e calibrazione delle installazioni EVSE (apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici).Il tester di installazione multifunzione Fluke 1674 FC rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Grazie a un design ergonomico, a un’interfaccia utente intuitiva, a funzionalità integrate di gestione dei dati e a un software di reportistica completo, Fluke 1674 FC definisce un nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. L’unità Fluke FEV300 consente di eseguire test sicuri ed efficienti delle stazioni di ricarica AC e DC (inclusi i connettori di tipo 2 e CCS), simulando la presenza di un veicolo elettrico per eseguire controlli funzionali e risolvere i problemi dei sistemi di ricarica.Nel complesso, questo kit supporta gli elettricisti e i tecnici dell'assistenza nel settore delle infrastrutture EV fornendo loro strumenti potenti, portatili e affidabili pensati per semplificare la manutenzione e la conformità EVSE.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie