FLUKE ITALIA SRL - FLK6093359 1673FC IT/DK/FEV300 KIT TESTER + FEV300/ - 6093359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Isolation - ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja
Packung
1 ST
EAN
0195112148914
Artikelnummer
FLK6093359
Herstellernummer
6093359
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Isolation:
ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
ja
Prüfgerät für Spannung:
nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
ja
Prüfgerät für Photovoltaik:
nein
Messgerät für Gasdruckmessung:
nein
Mess- und Prüfgerät E-Mobility:
ja
Messgerät für Luftdruckmessung:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein
Prüfgerät für Rauchgasanalyse:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


