Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5602630 FEV350/KIT ITDK ANALIZ EV CON 1664FC - 5602630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - nein

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Isolation - ja

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112125106

Artikelnummer

FLK5602630

Herstellernummer

5602630

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

nein

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Isolation:

ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

ja

Prüfgerät für Photovoltaik:

nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

ja

Messgerät für Luftdruckmessung:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

nein

L’analizzatore di stazioni di ricarica EV FEV350 è una soluzione completa per i test della sicurezza e delle prestazioni delle stazioni di ricarica EV in CA con connettori di tipo 2 o tipo 1. È progettato per i tecnici che devono eseguire e documentare più test in modo rapido ed efficiente senza la necessità di diversi attrezzi. Misurazioni disponibili: Pre-test PE (terra di protezione) per garantire che non sia presente alcuna tensione pericolosa, ispezione visiva, test di intervento RCD 30 mA + RDC-DD 6 mA, tensione nominale + sequenza di fase, test control pilot (CP) automatico con analisi delle forme d'onda, proximity pilot e test errori. Misurazioni supportate: collegamento a terra, isolamento e impedenza di loop/linea con i tester di installazione multifunzione Fluke compatibili per la certificazione/ispezioni di installazione tramite connessione wireless Bluetooth. Schemi di configurazione del cablaggio e schermate informative per una perfetta integrazione con il software TruTest per la generazione di report. La soluzione include il modulo software per la stazione di ricarica EV TruTest per la documentazione e la creazione di report. Fluke FEV350 fornisce piani di test predeterminati e indicazioni pass/fail sui risultati delle misurazioni per semplificare l'analisi e il tempo dedicato ai test.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie