Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5596777 FLUKE-1736/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE - 5596777

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5596777 FLUKE-1736/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112123591

Artikelnummer

FLK5596777

Herstellernummer

5596777

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Acquistando il registratore di potenza trifase Fluke 1736 insieme a Fluke Premium Care, potrai ottenere il massimo dal tuo investimento. I registratori di potenza trifase Fluke 1736 compatibili con

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie