Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5592398 1535 TESTER DI ISOLAMENTO 2500V - 5592398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112122426

Artikelnummer

FLK5592398

Herstellernummer

5592398

Hersteller

FLK

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.001...500000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

Il tester di isolamento 1535 è progettato per tecnici, elettricisti e appaltatori che eseguono la manutenzione di apparecchiature quali motori, trasformatori, armadi elettrici e impianti solari. Questi tester offrono tensioni di test selezionabili da 250V a 2500 V e resistenza fino a 500 GΩ per misurazioni rapide. Migliora la produttività e mantieni la sicurezza dell'impianto con un unico strumento in grado di semplificare la ricerca guasti e garantire risultati rapidi e precisi. Grazie alle tensioni selezionabili dall'utente, alle funzioni di misurazione intelligenti come il calcolo automatico dell'indice di polarizzazione (PI) e del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR), all'elevata capacità di misurazione e alle funzioni di sicurezza avanzate come la classe CAT IV 600 V e la funzione di allarme tensione integrata, il Fluke 1535 offre test di isolamento affidabili e stabili in un design portatile.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie