FLUKE ITALIA SRL - FLK5274900 393 FC MULTIMETRO PINZA RMS 1500V CON IF - 5274900
.jpg?847586778A6D64909672877E85966069B2A4BCA485676098C0AEB3768267A86A87B2C1A496967E867D778C7B8A6C8F5C816E82AFC29E&ts=1787803638427)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
0195112019429
Artikelnummer
FLK5274900
Herstellernummer
5274900
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC:
0.1...2500 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
34 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


