FLUKE ITALIA SRL - FLK5160037 TIS75+ 9HZ TERMOCAMERA 384X288 -20/+550C - 5160037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensorauflösung (horizontal) - 384 px
Sensorauflösung (vertikal) - 288 px
Displayauflösung (horizontal) - 640 px
Displayauflösung (vertikal) - 480 px
Display-Diagonale - 3.5 inch
Packung
1 ST
EAN
0095969946292
Artikelnummer
FLK5160037
Herstellernummer
5160037
Hersteller
FLK
Sensorauflösung (horizontal):
384 px
Sensorauflösung (vertikal):
288 px
Displayauflösung (horizontal):
640 px
Displayauflösung (vertikal):
480 px
Display-Diagonale:
3.5 inch
Mit Touchscreen:
ja
Wärmebild:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.04 °C
Temperaturmessbereich:
-20...50 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
8...14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
42 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
30 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
1.91 m rad
Autofokus:
nein
Automatische Ausrichtung:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Interner Speicher:
ja
SD-Kartenslot:
nein
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
USB-Anschluss:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Wi-Fi-kompatibel:
ja
Analoger Videoausgang:
nein
HDMI-Anschluss:
nein
Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Mit Laser:
ja
Mit eingebauter Lampe:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
nein
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
nein
Akkubetrieben:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung DC:
6...15 V
Leistungsaufnahme:
8.7 W
Max. Batterielaufzeit:
3.5 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.89 kg




