Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5159990 TIS55+ 9HZ TERMOCAMERA 256X192 -20/+550C - 5159990

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 256 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 192 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Displayauflösung (vertikal) - 480 px

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969946254

Artikelnummer

FLK5159990

Herstellernummer

5159990

Hersteller

FLK

Sensorauflösung (horizontal):

256 px

Sensorauflösung (vertikal):

192 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

ja

Wärmebild:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Videoaufnahme:

nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

Temperaturmessbereich:

-20...50 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

8...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

28 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

20 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.91 m rad

Autofokus:

nein

Automatische Ausrichtung:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit Laser:

ja

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Akkubetrieben:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung DC:

6...15 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Max. Batterielaufzeit:

3.5 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.89 kg

Vai oltre l'immagine termica con la termocamera TiS55+. Grazie a funzioni quali Asset Tagging, annotazione vocale, IR-PhotoNotes e touchscreen IR Fusion, puoi finalmente liberarti degli appunti e avere tutte le informazioni di cui hai bisogno allegate a ogni immagine. Noi di Fluke sappiamo che gli strumenti possono cadere, essere urtati, calpestati o rovesciati. Non dovrebbe essere necessario sostituire uno strumento perché è caduto dal banco di lavoro o si è bagnato d'acqua o sporcato. Ecco perché abbiamo progettato la termocamera TiS55+ in modo che resistesse a cadute fino a 2 metri di altezza e risultasse resistente all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP54). Devi essere certo che la tua termocamera si avvierà ogni volta. Con l'elevato numero di ispezioni da eseguire durante la giornata, può essere difficile ricordare cosa hai visto e dove. Probabilmente porti con te una cartella con cui prendere appunti. La termocamera TiS55+ è dotata di assistente personale integrato, il che significa che puoi finalmente liberarti della cartella degli appunti e disporre di tutte le informazioni necessarie nelle immagini acquisite.