Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5134107 IB875M MULTIMETRO 87-5 + CACCIAVITI ISOL - 5134107

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5134107 IB875M MULTIMETRO 87-5 + CACCIAVITI ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969921039

Artikelnummer

FLK5134107

Herstellernummer

5134107

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1090 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

199.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

ja

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Il tester elettrico Fluke T6-1000 con tecnologia FieldSense™ integrata consente di rilevare le misure in modo semplice e rapido facendo scorrere la forcella lungo un conduttore per verificare il livello di tensione senza la necessità di utilizzare dei puntali.* Con il T6, viene fornito in dotazione il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. Cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt AC e 1500 volt DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.