FLUKE ITALIA SRL - FLK5134096 IB875L MULTIMETRO 87-5 + CACCIAVITI ISOL - 5134096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV
Packung
1 ST
EAN
0095969921022
Artikelnummer
FLK5134096
Herstellernummer
5134096
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung TC:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
1090 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
9999 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
199.99 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
ja
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
ja
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


