Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133994 IB179K MULTIMETRO 179 + UTENSILI ISOLATI - 5133994

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5133994 IB179K MULTIMETRO 179 + UTENSILI ISOLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969920926

Artikelnummer

FLK5133994

Herstellernummer

5133994

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

400 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

99.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Il multimetro industriale Fluke 87-5 con il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. L'87-5 fornisce la risoluzione e la precisione per identificare in modo efficace i problemi di azionamenti del motore, automazione degli impianti, distribuzione dell'alimentazione elettrica e delle attrezzature elettromeccaniche anche in luoghi alta quota, ad alta emissività e ad alta rumorosità. Un filtro passa-basso supporta misurazioni di frequenza precise sui variatori di frequenza (VFD) e acquisisce valori intermittenti di 250 µS. Il kit di utensili manuali isolati include cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt AC e 1500 volt DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.