Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5104752 BT520ANG ANALIZZATORE BT520 C/SONDE ANGO - 5104752

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5104752 BT520ANG ANALIZZATORE BT520 C/SONDE ANGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969915281

Artikelnummer

FLK5104752

Herstellernummer

5104752

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

100 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

3E-6 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kapazitätsmessung:

nein

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Frequenzmessung:

nein

Max. Frequenzmessbereich:

0.5 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,1 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Minore complessità nei test, flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. Il tester per batterie Fluke Serie 500 è lo strumento di misura ideale per la manutenzione,la ricerca guasti e l'esecuzione di test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente, il design compatto e la robusta struttura garantiscono prestazioni ottimali, risultati certi e affidabilità. I tester per batterie Fluke Serie 500 coprono un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie, dalle prove di resistenza e tensione DC ai test delle condizioni complete, tramite un test di funzione stringa automatica e il sistema di misura di temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. I tester per batterie della Serie 500 sono progettati per misure su batterie statiche di tutti i tipi.