Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067392 IKPK7 ZAINO PACK30 + STARTER KIT UTENSIL - 5067392

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067392 IKPK7 ZAINO PACK30 + STARTER KIT UTENSIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905251

Artikelnummer

FLK5067392

Herstellernummer

5067392

Hersteller

FLK

Gesamtzahl der Werkzeuge:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Verpackung:

sonstige

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Lo zaino portastrumenti professionale Fluke Pack30 e il kit di base di utensili manuali isolati a 1000 V che comprende i cacciaviti, le pinze e i tronchesi isolati più utilizzati dagli elettricisti. Cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC.Sono coperti da una garanzia a vita limitata.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie