FLUKE ITALIA SRL - FLK5017279 PLS 180R Z LIVELLA LASER A LINEE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Signalstrecke - 15 m
Sichtbare Signalstrecke - ja
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969877763
Artikelnummer
FLK5017279
Herstellernummer
5017279
Hersteller
FLK
Länge der Signalstrecke:
15 m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Questa livella laser a linee incrociate rosse e verdi, autolivellante, professionale, è attrezzata per molteplici applicazioni tra cui costruzione di pareti, installazione di soffitti acustici, installazione di piastrelle, edilizia residenziale e commerciale. Il kit include una staffa magnetica a L per misurazioni rapide e semplici di sporgenze e linee centrali e la staffa universale a soffitto/parete UB9 per una regolazione verticale di precisione e l'installazione a soffitto. Il sistema include il rilevatore di linee laser SLD per l'uso in condizioni di illuminazione intensa, su lunghe distanze o all'aperto.


