FLUKE ITALIA SRL - FLK4977469 1555 FC KIT 1555FC,CUSTODIA IP67,CALIBRA - 4977469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Analoge Balkenanzeige - ja
Stromversorgung - Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - nein
Isolationswiderstandsmessbereich - 0.2...2000000 MOhm
Packung
1 ST
EAN
0095969868846
Artikelnummer
FLK4977469
Herstellernummer
4977469
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2...2000000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
ja
Nennprüfspannung 5000 V:
ja
Nennprüfspannung 10 kV:
ja
Nennprüfspannung 15 kV:
nein
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
ja
Niederohmmessung:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
ja


