Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4921003 I17XX-FLEX1.5KIP PINZA FLEX PER SERIE 17 - 4921003

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4921003 I17XX-FLEX1.5KIP PINZA FLEX PER SERIE 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...1500 A

  • Zangenöffnung - 186 mm

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Temperaturmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969857093

Artikelnummer

FLK4921003

Herstellernummer

4921003

Hersteller

FLK

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...1500 A

Zangenöffnung:

186 mm

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie