Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4920726 1746/B/EUS ANALIZZAOTOR PQ TRIFASE 1000V - 4920726

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4920726 1746/B/EUS ANALIZZAOTOR PQ TRIFASE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - ohne

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Oberschwingungsmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969856911

Artikelnummer

FLK4920726

Herstellernummer

4920726

Hersteller

FLK

Anzeige:

ohne

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Oberschwingungsmessung:

nein

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Fluke 1746/B/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, Wifi, Ethernet