Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4918097 NCV-1040-EUR SONDE TENSIONE S/CONTATTO, - 4918097

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4918097 NCV-1040-EUR SONDE TENSIONE S/CONTATTO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12...1000 V

  • Länge - 156 mm

  • Klingenlänge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969856331

Artikelnummer

FLK4918097

Herstellernummer

4918097

Hersteller

FLK

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12...1000 V

Länge:

156 mm

Klingenlänge:

10 mm

Klingenbreite:

5 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Prüfspitzenschutz:

nein

Messstellenbeleuchtung:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix Sonde di tensione senza contatto Indicazione solenoide magnetico (LED)